大型分別カート#400用シート

大型分別カート#400用シート セキスイ

建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です
リフトカーへの積み込みが可能
トラックへの積み込みが可能
フォークリフトによる積載及び廃棄が可能
使用しないときは積み重ねて保管可能(省スペース)

用途大型分別カート#400(EBC4LH)用シートです。 仕様大型分別カート#400用シート トラスコ品番836-4687 高さ(mm)300 奥行(mm)750 間口(mm)1000 2018年トラスコ掲載ページ9 0526 商品タイプオプション品 内容量1個
注意
※専用シートのみです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89807978 EBCF40B
12,420
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする