曜日別特売

ニューマイジャストエコノミー化粧箱

ニューマイジャストエコノミー化粧箱 - 東京パックニューマイジャストエコノミー化粧箱 - 東京パックニューマイジャストエコノミー化粧箱 - 東京パックニューマイジャストエコノミー化粧箱 - 東京パック
(1件のレビュー)

五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
指先までほどよくフィットし、作業性抜群です。
手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます。
食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。

用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.027規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)200
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89814734BNEK-L1セット(200枚)L27.08.429.0ブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814856NEK-L1セット(200枚)L27.08.429.0半透明
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814865NEK-M1セット(200枚)M27.08.026.0半透明
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814892NEK-S1セット(200枚)S27.07.725.0半透明
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814743BNEK-M1セット(200枚)M27.08.026.0ブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814752BNEK-ML1セット(200枚)ML27.08.327.0ブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814768BNEK-MS1セット(200枚)MS27.07.725.0ブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814777BNEK-S1セット(200枚)S27.07.725.0ブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814786BNEK-SS1セット(200枚)SS27.07.024.0ブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814795GNEK-L1セット(200枚)L27.08.429.0グリーン
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814804GNEK-M1セット(200枚)M27.08.026.0グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814813GNEK-ML1セット(200枚)ML27.08.327.0グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814822GNEK-MS1セット(200枚)MS27.07.725.0グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814838GNEK-S1セット(200枚)S27.07.725.0グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814847GNEK-SS1セット(200枚)SS27.07.024.0グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814874NEK-ML1セット(200枚)ML27.08.327.0半透明
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814908NEK-SS1セット(200枚)SS27.07.024.0半透明
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814917PNEK-L1セット(200枚)L27.08.429.0ピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814926PNEK-M1セット(200枚)M27.08.026.0ピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814935PNEK-ML1セット(200枚)ML27.08.327.0ピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814944PNEK-MS1セット(200枚)MS27.07.725.0ピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814953PNEK-S1セット(200枚)S27.07.725.0ピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814962PNEK-SS1セット(200枚)SS27.07.024.0ピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814978YNEK-L1セット(200枚)L27.08.429.0イエロー
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814987YNEK-M1セット(200枚)M27.08.026.0イエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814996YNEK-ML1セット(200枚)ML27.08.327.0イエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89815005YNEK-MS1セット(200枚)MS27.07.725.0イエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89815014YNEK-S1セット(200枚)S27.07.725.0イエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89815023YNEK-SS1セット(200枚)SS27.07.024.0イエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
31271164NEK-MS1箱(200枚)MS277.725半透明
1,600
999
1,099(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
89814883NEK-MS1セット(200枚)MS27.07.725.0半透明
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89814874
2021-01-19
用途: 厨房作業時
不動産業

今までエンボス手袋には良いイメージがありませんでしたが
この商品は使い易いです。
良い買い物が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする