曜日別特売

クッキングシート

クッキングシート - 東京メディカルクッキングシート - 東京メディカルクッキングシート - 東京メディカルクッキングシート - 東京メディカルクッキングシート - 東京メディカル
(1件のレビュー)

油や汁を通さず、くっつかない両面シリコーン加工耐油紙です。
こびりつかずにスルッと料理が剥がれ、きれいに仕上がります。
オーブン、電子レンジで使えます(耐熱温度250℃、20分)天板や器具を汚さないので後片付けがとてもカンタンです。
蒸気を適度に通すので素材が水っぽくなりません。
素材の仕上がりもふっくらキレイです。
用途に合わせて特注サイズでの生産も可能です。都度お問い合わせをお願いします。

用途
オーブンなどの調理用シート。
落し蓋にオーブンに電子レンジに蒸し料理に
長さ(m)30トラスコ品番835-7488材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙質量(g)470幅(cm)33耐熱温度(℃)2502018年トラスコ掲載ページ9 0688内容量1本
関連資料:(0.64MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89815626ACS-3330
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89815626
2019-05-01
用途: 鉄板の上にひく
ちいさなケーキ屋さんR&M飲食業

使いやすいけれど、切る部分の刃を、もえるごみに出せれるタイプにして欲しい!パッケージプラザで498円で売っていました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする