電気二重絶縁ディスクグラインダ

電気二重絶縁ディスクグラインダ - 高速電機(富士製砥)
(1件のレビュー)

ヘッド上部にハンドル取り付け穴を新設し3wayで使用できるようになりました。
ヘッド部を低く設計し、狭小部にも入りやすいです。
異物を吸い込みにくい構造設計です。

用途
一般鋼特殊鋼鋳物材などの研削、バリ取り作業。
熔接面の仕上げ作業。
金属製品のサビ落とし、塗装はがし作業。
特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。
付属品
砥石・スパナ
トラスコ品番
855-2659
セット内容
砥石、スパナ
高さ(mm)
54
奥行(mm)
277
軸径
Φ54×51mm
消費電力(W)
620
電源
AC100V
定格電流(A)
6.4
電源コード(m)
2.5
ブラシ
KD-7
2018年トラスコ掲載ページ
5 0219
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89823475TDX-100100
¥16,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89823475TDX-100444067241002150TDX-100 二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR 高速電機(富士製砥) 44406724二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR高速電機(富士製砥)1台
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89823475
2019-04-16
用途: 鉄板の面取り
サービス業

振動が少なく握りやすくてとても良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする