曜日別特売

クッキングペーパー<ロール>茶無地

クッキングペーパー<ロール>茶無地 - 天満紙器
(3件のレビュー)
長さ(m)20幅(cm)33内容量1本(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89781694-
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-06
用途: お料理全般
カフェ ミシシッピ飲食業

綺麗に切れない。まとめ買いして後悔。
おすすめしません。

1が参考にしています
対象商品 : 89781694
2023-05-23
用途: お弁当の底に敷く紙として
飲食業

無漂白でサイズもちょうど良く、お値段も高くなく気に入っています。

対象商品 : 89781694
2023-07-23
用途: 料理
飲食業

長さやコスパには満足しているものの、、、切り目が使いずらく毎回綺麗に切れない。。結局はさみで切っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする