アルトコーポレーション
Body Fine BF-800 吸汗速乾マルチ機能 半袖ニットシャツ
ストレッチ性・吸水速乾性に優れたマルチ機能ニットシャツ。
JIST8118の静電気帯電防止作業服基準に適合した商品なので静電気も少なく安心です。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
ポリエステル95、キュプラ(ペンベルグ)5
仕様
左胸・左袖ペン差し、右胸ファスナー付ポケット
種別
半袖ニットシャツ
タイプ
男女兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合JIS規格
T8118(帯電防止)
生地性能
ストレッチ、通気性、ドライ感、UVケア
名入れ
可
袖丈
半袖
内容量
1枚
全27種類を絞り込む
色
アースグリーン
グレー
ネイビー
サイズ
選択してください
5L
6L
EL
ELL
L
LL
M
S
SS
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89835034
BF-800
グレー
SS
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835043
BF-800
グレー
S
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835052
BF-800
グレー
M
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835068
BF-800
グレー
L
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835077
BF-800
グレー
LL
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835086
BF-800
グレー
EL
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835095
BF-800
グレー
ELL
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835104
BF-800
グレー
5L
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835122
BF-800
アースグリーン
SS
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835138
BF-800
アースグリーン
S
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835147
BF-800
アースグリーン
M
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835156
BF-800
アースグリーン
L
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835165
BF-800
アースグリーン
LL
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835174
BF-800
アースグリーン
EL
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835183
BF-800
アースグリーン
ELL
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835192
BF-800
アースグリーン
5L
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835208
BF-800
アースグリーン
6L
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835217
BF-800
ネイビー
SS
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835226
BF-800
ネイビー
S
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835235
BF-800
ネイビー
M
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835244
BF-800
ネイビー
L
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835253
BF-800
ネイビー
LL
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835262
BF-800
ネイビー
EL
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835278
BF-800
ネイビー
ELL
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835287
BF-800
ネイビー
5L
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835296
BF-800
ネイビー
6L
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89835113
BF-800
グレー
6L
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください