個数はかり PCX
音叉式力センサを搭載した新2スケールタイプ
軽量小物品から重量物まで計れる高精度計数。
計量皿形状(大はかり)角皿/(小はかり)丸皿
計量皿寸法(mm)(大はかり)234×204
種類個数はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源専用ACアダプター
最大計数値(個)600000
機能バックライト表示、個数モード、単重モード、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、AISCS機能、CR機能、ACR機能、RS出力、ブザー警告
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×493×194(小はかり風防含)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
使用環境湿度(%)80rh以下(ただし結露なきこと)
ひょう量単位g
内容量1台
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
はかり の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89837238 | PCX3000 | 52903647 | PCX3000 |
|
個数はかり | VIBRA(新光電子) | 1個 | ¥339,800 税込¥373,780 | 注文コードが変更になりました |
| 89837247 | PCX6000 | 52903656 | PCX6000 |
|
個数はかり | VIBRA(新光電子) | 1個 | ¥339,800 税込¥373,780 | 注文コードが変更になりました |
| 89837256 | PCX12000 | 52903665 | PCX12000 |
|
個数はかり | VIBRA(新光電子) | 1個 | ¥379,800 税込¥417,780 | 注文コードが変更になりました |