三笠産業[工具]
タンピングランマー MTR仕様
打撃力(kN[kgf])
毎回4.9~5.4[500~550]
ストローク(mm)
(衝撃板)40~55
寸法(mm)
(機体)1100×370×620、(衝撃板)150×270
質量(kg)
47
回転数(min
-1
[r.p.m])
3800~4100
エンジン形式
ホンダGX-100 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)
2.9/2.1
衝撃
10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89844378
MTR-40H
¥
454,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません