曜日別特売

プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付

プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付 - 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付 - 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付 - 三笠産業[工具]
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
振動数(Hz[v.p.m.])
遠心力(kN[kgf])
最大速度(m/min)
勾配
エンジン形式
エンジン出力(PS/kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89844755MVC-F60H CRT67(機体)880×590×785、(転圧盤)510×35093[5600]10.1[1030]25最大作業/35%(20度)ホンダGX-120 4サイクル3.5/2.6
329,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89844764MVC-F60HS CRT71(機体)880×590×785、(転圧盤)510×35093[5600]10.1[1030]22最大作業/35%(20度)ホンダGX-120 4サイクル3.5/2.6
374,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89844773MVC-F70H CRT75(機体)880×590×785、(転圧盤)510×42093[5600]12[1220]25最大作業/35%(20度)ホンダGX-160 4サイクル4.9/3.6
356,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89844782MVC-T90H CRT99、112(水タンク満タン)(機体)1100×598×825、(転圧盤)525×500100[6000]15[1530]25最大作業/35%(20度)ホンダGX-160 4サイクル4.9/3.6
380,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89844798MVC-T90H-VAS回転式移動車付--------
308,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする