三笠産業[工具]
バイブロコンパクター
寸法(mm)
(機体)1310×500×1010、(転圧盤)720×500
質量(kg)
237
エンジン形式
ヤンマーL70V 空冷ディーゼル
エンジン出力(PS/kW)
6.5/4.8
遠心力(kN[kgf])
35[3570]
速度(m/min)
0~26(前後進共)
振動数(Hz[v.p.m.])
87[5200]
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89844825
MVH-208DCS
¥
1,650,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません