スタディーノミニDCモーター拡張基盤

スタディーノミニDCモーター拡張基盤 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

スタディーノ ミニに、DCモーターを接続するための拡張基板

仕様正転/逆転、速度制御材質FR-4寸法(mm)24×20×17質量(g)3モーター2ch電流(mA)最大800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89851502151091
オープン
1,046
1,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89851502
2023-12-20
用途: プログラミング教室の部品として使用
特定非営利活動法人架け橋mirai教育・研究機関

配送の梱包や到着日数は問題なかったです。
年に一度リピートしますが、ロット購入の際に単価がもう少し安くなれば尚良し。

対象商品 : 89851502
2018-11-21
用途: スタデイーノ ミニ のDCモータ制御
非営利活動ボランティア団体 ほっとほほえみその他業種

スタディーノミニの基板に差し込むだけで一般のDCモータを駆動することができました。ロボットカーを製作して情報の学習に使用したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする