Studuino mini(スタディーノミニ)

Studuino mini(スタディーノミニ) - アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino mini(スタディーノミニ) - アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino mini(スタディーノミニ) - アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino mini(スタディーノミニ) - アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino mini(スタディーノミニ) - アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino mini(スタディーノミニ) - アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino mini(スタディーノミニ) - アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino mini(スタディーノミニ) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

スクラッチベースのプログラミングソフトが使えるシンプルな制御基板が新登場!!

仕様ソフトウェア Microsoft .NET Framework4.0 が必要(Studuino プログラミング環境インストール時に自動的にインストールされます)材質FR-4寸法(mm)59×40×12質量(g)20対応OSWindowsXP/Vista/7/8/8.1/10(32bit/64bit)メモリー容量256MByte 以上画面サイズXGA(1024×768) 以上プロセッサープロセッサ(CPU) Pentinum4 2GHz 以上または相当品推奨USBポートUSB2.0内容量1個
注意
※PC接続を行うためには、USBケーブル miniBタイプを別途用意する必要があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89851703153144-
オープン3,091
3,091
3,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
61796317153144【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
3,0912,790
2,290
アウトレット
2,519(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89851703
2018-12-12
用途: 子供のロボットプログラミング
その他業種

従来型のスタディーノ基盤より2回り小さく、また基板上にLEDと光センサーが予め実装されているのが良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする