パーキングモード付ドライブレコーダー AKWDRCSP(SDカード付)
パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。安全運転を心がけていても、交通事故は思いもかけない所からやってきます。万が一事故にあった時に、心強い味方になるのがドライブレコーダーです。取り付けるのが大変そう。使い方が難しそう。色々ありすぎてどれを買えばいいかわからない。そんなドライブレコーダー初心者の方にオススメしたいのがこのドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
液晶サイズ2.4インチカラーLED
画素数1200万画素
記録メディアmicroSDカード(~64GBまで Class10推奨)
付属品本体、microSDカード64GB、吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm)、日本語説明書
質量(g)58
電源(V)12/24対応、シガーソケットより給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×65×30
保証期間1年
画角170度
内容量1台