曜日別特売

BBベアリングツールセット

BBベアリングツールセット - ParkTool(パークツール)BBベアリングツールセット - ParkTool(パークツール)BBベアリングツールセット - ParkTool(パークツール)

BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。
リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。
ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。

仕様■適応BBシャフト径:30mmセット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2ノッチ数20適合ブラケットPraxis Works(R) M30適合シャフト径(Φmm)30内容量1個
注意
※BBの仕様によっては本ツールが使用できない場合がございます。完成車メーカーもしくは部品メーカーにご確認の上、ご使用ください。
※叩き出す際にベアリングが飛び出す可能性があります。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00381134BBT-30.4
9,570
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

BBT-30.4 Bottom Bracket Tool Set
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする