関兼常
両面砥石(中・仕上)
中砥石は刃先を滑らかにし、仕上砥石は刃を鋭くします
中砥石と仕上げ砥石とが合わさった両面仕様の砥石
材質
ABS樹脂、セラミック
長さ(mm)
175
幅(mm)
55
粒度
中砥石#1000/仕上砥石#3000
厚さ(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00138724
KC-652
¥
7,150
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください