関兼常
Granshe トマトスライサー
レストラン向け業務用商品
材質
鋼材:420j2ステンレス鋼
全長(mm)
205
質量(g)
28
材質(柄部)
黒合板
刃渡り(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00139038
KC-093
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください