関兼常
業務用ステンチーズナイフ
津保金口
レストラン向け業務用商品
刃渡り(mm)
180
材質
鋼材:420j2ステンレス鋼
全長(mm)
310
質量(g)
136
材質(柄部)
黒合板
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00139074
KC-065
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください