関兼常
スイッチピーラー 2本セット
スイッチピーラー 厚切り・薄切り、千切り・細千切りの2本セット
材質(刃)
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
全長(mm)
200
材質
オールステンレス製
刃渡り(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00140203
KC-030
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください