曜日別特売

スイッチピーラー 千切り・細千切り

スイッチピーラー 千切り・細千切り - 関兼常

キャベツ、大根など、様々な野菜が手軽に切れる、ニューピーラー[スイッチ]
こちらの商品は、太千切り・細千切り用ピーラーです
太千切り・細千切り用は大根の太切りや桂剥き、きゅうりを使っての飾り切りなどにお使いください
また人参などの千切りにも重宝します
持手を反転すると刃部が回転します
1本のピーラーで、太千切り・細千切りの切り分けができます

材質(刃)ステンレス材質(本体)ステンレス全長(mm)200材質オールステンレス製刃渡り(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00140228KC-032
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする