関兼常
盛り箸
繊細な盛り付けをする日本料理で使用する盛り箸
細くとがったステンレス製の箸は繊細な作業をするのに最適
柄は水牛をあしらった朴の木で高級感があります
材質
金属部:ステンレス鋼
全長(mm)
320
寸法(mm)
金属部:180
材質(柄部)
水牛角・朴の木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00140237
KC-037
¥11,300
¥
9,998
¥10,998
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください