曜日別特売

ネットワークインターフェース

ネットワークインターフェース - 日本モレックス(molex)

PC Network Interface Cards

種別DeviceNet* Card質量(kg)0.226使用温度範囲(℃)0~+60シリーズ112113対応OSWindows7, Windows8/8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Vista, WindowsXPチャンネル数1参考/旧型式SST-DN4-PCUインターフェースDLL, OPC DAスロットUniversal PCI 3.3V/5Vプロセッサー64 Mhz NIOSネットワークタイプDeviceNet (5 pin)プロトコルDeviceNet通信速度1 Mbaud (CAN only), DeviceNet 125, 250, 500 Kbaud実装方法PC Slot供給電圧(V)(DC Network)24、 (Bus)3.3/5V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00347053112113-0007
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする