Mini-Fit Jr. Power Connectors
シリーズ5566色(樹脂部)自然色難燃性94V-0耐久回数(挿抜)30活線挿抜対応無列数2グローワイヤー対応無嵌合ガイド無嵌合キー無嵌合ロック有材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)錫、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)ナイロン実装方法ストレート、スルーホールテール長(mm)(基板)3.50位置決め有基板保持無基板厚(mm)(推奨)1.60ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20厚さ(mm)(嵌合部メッキ)0.889、(ターミナルメッキ)0.889嵌合極性有基板極性有シュラウドフルシールド表面実装対応(SMC)無縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)(最大)9.0定格電圧(V)(最大)600CSA規格LR19980UL規格E29179