日本モレックス(molex)
ターミナル
(1件のレビュー)
C-Grid Products
材質
(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)金、 ターミナルメッキ(錫)
厚さ(mm)
(嵌合部メッキ)0.381、(ターミナルメッキ)1.905
質量(g)
0.073
シリーズ
70058
端子種別
フィメール
参考/旧型式
70058-0224
被覆外径(mm)
(最大)1.63
適合電線範囲 AWG(#)
22, 24
実装方法
圧着またはコンプレッション
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00347665
16-02-0103
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください