パール金属
レクスター ケーキフォーク
材質
ステンレス鋼
形状
ケーキフォーク
種別
ケーキフォーク
幅(mm)
185
質量(g)
15
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00373644
B-5127
140
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください