パール金属
ナチュラル チタンコーティングワイドスライスピーラー
材質(刃)
ステンレス鋼(チタンコーティング)
材質(本体)
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
110
全長(mm)
185
質量(g)
85
寸法(幅W×長さL)(mm)
110×185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00374107
C-516
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください