パール金属
Colors 食器洗い乾燥機対応まな板
キッチンを明るくするまな板!ワイドに使える大きめサイズ。
食器洗い乾燥機対応
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
390×260×2
材質
ポリプロピレン・エラストマー
サイズ
大
質量(g)
176
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00374737
C-1310
ピンク
¥
830
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00374719
C-1301
イエロー
¥
750
取扱い終了
返品不可
00374728
C-1307
ブルー
¥
750
取扱い終了
返品不可
00374746
C-1317
キュートレッド
¥
750
取扱い終了
返品不可
00374755
C-1318
グレー
¥
750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください