H&B シリコーントング

H&B シリコーントング - パール金属H&B シリコーントング - パール金属H&B シリコーントング - パール金属H&B シリコーントング - パール金属H&B シリコーントング - パール金属H&B シリコーントング - パール金属

バネが柔らかく使いやすいトングです。収納に便利なロック機能付。
食器洗い乾燥器対応

材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長×全幅W(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00376593C-8858グリーン40210×2518
880719
719
791(税込)
当日出荷
00376609C-8859オレンジ117285×3524
1,3001,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00376618C-8869ピンク40210×2518
880719
579
アウトレット
637(税込)
当日出荷
残り2点です
00376627C-8870オレンジ40210×2518
880719
719
791(税込)
当日出荷
00376636C-8871グリーン117285×3524
1,3001,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00376645C-8872ブラック117285×3524
1,3001,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
00376584C-8857ピンク117285×3524
1,300
取扱い終了
00376654C-8873ブラック40210×2518
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする