曜日別特売

ベジライブ ハンディー4徳野菜調理器

ベジライブ ハンディー4徳野菜調理器 - パール金属

小さくなった野菜を完全に調理できます。

用途スライス、つま切り、おろし、千切り仕様安全ホルダー・収納ケース付材質本体・プレート・安全ホルダー:ABS樹脂 ケース:ポリプロピレン その他/刃:ステンレス鋼質量(g)163寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×95×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00377056CC-1001
1,000
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする