パール金属
ベジライブ ステンレス製ピーラー
ステンレス製ピーラー、芽取り付、回転刃式
材質(刃)
ステンレス鋼
幅(mm)
65
全長(mm)
120
質量(g)
40
全長×全幅W(mm)
120×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377126
CC-1008
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください