パール金属
ベジライブ おろし・ピーラー
おろしピーラー、芽取り付
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
65
全長(mm)
110
質量(g)
15
全長×全幅W(mm)
110×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377153
CC-1011
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください