パール金属
ベジライブ セラミック製ピーラーKUタイプ
セラミック製ピーラーKUタイプ。平グリップ、芽取り付
材質(刃)
ジルコニアセラミック
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
75
全長(mm)
130
質量(g)
26
全長×全幅W(mm)
130×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377169
CC-1012
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください