曜日別特売

ベジライブ キャベツピーラー

ベジライブ キャベツピーラー - パール金属

キャベツピーラー

用途千切り材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ポリスチレン・その他の樹脂幅(mm)105全長(mm)165材質刃枠部:ABS樹脂質量(g)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×105×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00377178CC-1013
800
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする