曜日別特売

ベジライブ プラスチック製両用皮引

ベジライブ プラスチック製両用皮引 - パール金属ベジライブ プラスチック製両用皮引 - パール金属
(1件のレビュー)

プラスチック製両用皮引、芽取り付

用途皮むき、千切り材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)スチロール樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00377196CC-101580190
600
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
00377205CC-101650205
450
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00377205
2018-09-26
用途: 大根・人参の皮むき

持ちやすくよく切れるので堅い野菜でも一度で先端から手元迄むきやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする