パール金属
ベジライブ ワイド両面おろし器 受皿付
両面でおろせます
用途
粗目、細目、ミニおろし
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度110度) すり台:AS樹脂(耐熱温度80度)
質量(g)
178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×225×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377223
CC-1018
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください