パール金属
ベジライブ ナイロントング
ナイロントング
材質
金属部:ステンレス鋼・樹脂部:ナイロン(耐熱温度180度)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長×全幅W(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377729
CC-1068
28
190×30
18.5
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00377738
CC-1069
51
240×35
24
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00377747
CC-1070
60
300×40
30
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください