パール金属
ベジライブ シリコーントング
シリコーントング
材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム
色
グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長×全幅W(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377774
CC-1073
50
215×30
18
¥
880
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00377783
CC-1074
121
290×40
24
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください