パール金属
ベジライブ 万能こしセット
万能こしセット
用途
みそこしにも
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
143
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×182×270
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00378176
CC-1113
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください