エバロンサンダル SA-3 紳士

エバロンサンダル SA-3 紳士 エバロンサンダル エバロンサンダル SA-3 紳士 エバロンサンダル エバロンサンダル SA-3 紳士 エバロンサンダル エバロンサンダル SA-3 紳士 エバロンサンダル エバロンサンダル SA-3 紳士 エバロンサンダル エバロンサンダル SA-3 紳士 エバロンサンダル エバロンサンダル SA-3 紳士 エバロンサンダル
(2件のレビュー)

従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。

用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。 材質EVA・天然ゴム 質量(g)片足100 タイプ穴あきタイプ 靴タイプサンダル 内容量1組
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00381956 SA-3 紳士 ブラック M(25.0~25.5) 25~25.5
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
00381965 SA-3 紳士 ブラック L(26.0~26.5) 26~26.5
オープン
2,598
2,858 (税込)
欠品中
00381974 SA-3 紳士 ブラック LL(27.0~27.5) 27~27.5
オープン
2,598
2,858 (税込)
欠品中
00382026 SA-3 紳士 ホワイト M(25.0~25.5) 25~25.5
オープン
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷
00382035 SA-3 紳士 ホワイト L(26.0~26.5) 26~26.5
オープン
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷
00382044 SA-3 紳士 ホワイト LL(27.0~27.5) 27~27.5
オープン
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷
00382053 SA-3 紳士 サックス M(25.0~25.5) 25~25.5
オープン
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷
00382069 SA-3 紳士 サックス L(26.0~26.5) 26~26.5
オープン
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷
00382078 SA-3 紳士 サックス LL(27.0~27.5) 27~27.5
オープン
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00381965
2019-05-15
用途:
事務作業時

足のサイズは26㎝でLサイズが丁度フィットします。

対象商品:
00382078
2019-08-05
用途:
社内用
富士システムズ株式会社 様 (製造業)

履いた感じ底が滑りぎみなので改善して欲しい。

少しがっかりです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする