イージーフィットバー High
「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。
- 仕様
- 21mm up/21mm back
- 材質
- アルミ
- 内径(Φ)
- 14
- ハンドル径(Φmm)
- 22.2
- 適合車種
- CB400SF/SB 99-13
- 立ち上がり角(°)
- 68
- 絞り角(°)
- 28
- 内容量
- 1本
注意
※ブレーキホースは30mmロングに交換が必要です。スロットルケーブル、クラッチケーブルはノーマルの使用が可能です。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。スイッチ穴加工済みバイク用ハンドル の新着商品
カテゴリ























