双眼鏡 BINOCULARS

双眼鏡 BINOCULARS Canon

パワードIS搭載。高倍率デビューに。12倍。

倍率(倍)12 付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 型式ポロⅡ型プリズム 質量(g)(約)775 最短合焦距離2(m) 対物レンズ有効径(mm)32 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)171×142×77 目幅(調整範囲)55~76 ひとみ径(Φmm)2.7 アイレリーフ(mm)14.5 実視界(°)5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01339818 12X32 IS
175,000
149,800
164,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする