コンビネーションセンサー
4段ビームの赤外線センサーと24.15GHzのマイクロ波センサーを一体化した複合センサーですので、悪天候下でも高信頼性を実現します。
本商品は国内電波法で許可された「特定小電力無線局、移動体検知センサー用無線設備」に該当しますので、お客様側での無線局免許の申請など一切の手続きは不要です。
周囲の環境に応じて、自動的に適正感度を維持するAGC回路内蔵
独自の技術によりハイレベルな耐電波、耐ノイズ性能を実現。
ポールには背中合わせで取り付けられます。美観もよく、警戒線を同一高さに設定できます。
仕様使用赤外線/LED(近赤発光ダイオード)による2重変調パルスビーム、使用マイクロ波/24.19GHz
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:2150、受光器:2300
出力環境/無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、タンパー/無電圧接点b接点(警報時:開)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
検出方式赤外線部:近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕、マイクロ部:マイクロ波遮断方式(対向型)、複合型
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)警戒時165以下(投光器:65以下、受光器:100以下)、調整時200以下(投光器:65以下、受光器:135以下)
角度調整範囲水平方向±90°、垂直方向±10°
応答時間(秒)(検知)赤外線センサー:約0.05~約0.7(ボリュームにて可変)、標準位置:0.05、マイクロ波センサー:約0.04~約0.3(ボリュームにて可変)、標準位置:0.04
使用周囲温度(℃)-25~+60
到達距離(m)最大/赤外線センサー:500(距離余裕:10倍)、マイクロ波:約100
付加機能変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、外部環境診断機能、投光パワー切替機能、警報メモリー表示機能、プログラマブルAGC機能、オートゲインロック機能、モニター出力、出力切替スイッチ(アンド/オア)※タンパー機能
設置場所屋外
警報出力無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・1A以下(抵抗負荷)、接点動作:遮断時間+オフディレイ動作(約2秒)
表示灯アラーム/赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED(受光器)受光感度減衰時:点灯
警戒距離1m~50m
内容量1台