カクケイ
スマートパッキン
ギフト商品をやさしく包みます。お好みの色のパッキンで、大切なプレゼントを演出してください。
上からでも横からでも取り出し可能です!パッケージ収納だから場所を取らずコンパクト。
縦×横×高さH(mm)
431×143×82
内容量
1箱(1kg)
注意
※箱から取り出し、もみほぐしてお使い下さい
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03297255
FK3801
カラーペーパー
1
0.04
1168
ライトピンク
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03297289
FK3802
カラーペーパー
1
0.04
1168
スカイ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03297307
FK3803
カラーペーパー
1
0.04
1168
ミントグリーン
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03297325
FK3804
カラーペーパー
1
0.04
1168
クラフト
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03297359
FK3805
カラーペーパー
1
0.04
1168
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください