AC芝生バリカン160mm

AC芝生バリカン160mm EARTH MAN AC芝生バリカン160mm EARTH MAN AC芝生バリカン160mm EARTH MAN
(1件のレビュー)

両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。
ブレードガード付:キワ刈り時のはね返りを防ぎ、安全に作業できます。
滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ
刈込高さ無段階調整:スライドベースを調整して刈込高さを約15~25mmに調整できます。(スライドベースを外すと約10mm)
コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。

用途
芝生のキワ刈りに
細かい仕上げ刈りに
刈込み幅(mm)約160 付属品本体×1、延長コード10m×1、ブレードカバー×1、コード用カラビナ×1 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.4 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約350×175×140~150 定格消費電力(W)130 本体質量(kg)約1.0 電源コード(m)約0.3 刈込み高さ(mm)約15~25(スライドベースを外すと約10) 定格時間(分)約30 ブレード駆動方式両刃駆動 延長コード(m)約10 電源タイプAC電源式 ストローク数(min-1)約1200 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03332989 GLB-160A
オープン
6,698
7,368 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03332989
2024-07-05
用途:
草刈り
その他業種

電源を入れるときの安全ボタンが固すぎて、使用時に手が疲れて安全ボタンが
外れてスイッチが切れてしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする