曜日別特売

ねじれにくいホースリール

ねじれにくいホースリール - グリーンライフねじれにくいホースリール - グリーンライフねじれにくいホースリール - グリーンライフねじれにくいホースリール - グリーンライフ
(1件のレビュー)

ホースの引き出しがスムーズ!回転することで本体の転倒を防止します。ノズルはバケツなどの水ためができる「ひっかけ機能」で、手放しではさんで使えて便利です。ノズルの手元が使い勝手のよいワンタッチ止水、通水レバー式で水系も切り替えが簡単なスリーブ式を採用しています。ねじれにくいホース仕様で巻取時がラクラク

巻取形式手動カバーなしキャスターなし材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂内径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×318×361内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04580459PRQ-20N2012
6,182
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
04580477PRQ-30N3012
7,527
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04580477
2025-01-15
用途: 自宅庭での使用
不動産業

設置は難しくなく簡単、コンパクトにまとまり満足です。
あとは耐久性がいかがなものか、今後使用で確かめます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする