曜日別特売

Gアクアカバー20m 回転台座付

Gアクアカバー20m 回転台座付 - グリーンライフGアクアカバー20m 回転台座付 - グリーンライフ

散水や車の洗車、そうじに大活躍するホースリール

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×345×385質量(kg)4.5材質本体、ハンドル:PP ホース:PVCブルー長さ(m)20内径(Φmm)12仕様ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター水形5種類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85417509PRQCK-20
8,164
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする