バケツ 折りたたみ式
(380件のレビュー)折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
- 用途
- 清掃用品に
- 材質
- 本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
- 形状
- 角形
- 特性
- 折りたたみ式
- 商品タイプ
- 本体
- 繰り返し・詰め替え
- 対応
- 内容量
- 1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※変形するおそれがありますので、火のそばには置かないでください。※破損のおそれがありますので、たわしなどのキズがつきやすいものでは洗わないでください。
※有機溶剤や油、ガソリンなどには使用しないでください。
※アルカリ性洗剤のご使用はお控えください。
※本体にキズなどの破損がある場合は、すぐに使用をおやめください。
※長時間屋外で使用をされると劣化の可能性があります。
※本来の用途以外の使用はしないでください。
商品説明動画
【バケツ 折りたたみ式 】清掃用品に! .
この動画は、16人が参考にしています。
掃除用具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-10-31
用途: とても便利でコンパクト
株式会社ムサシ 様(卸売・小売業)
展示会場などで使用するために購入しました。
バケツは以外に輸送のスペースを取る割に機器と一緒ですと以外に負担になります。折り畳みも良く、5Lで十分な大きさでした。
2026-10-26
用途: 洗い桶がわり
サービス業
10Lタイプを使用していたが、2年ちょいで紫外線劣化でゴム部がダメになった。修理するにしても伸縮を犠牲にする事になってしまうので買い換えた。
小さくなるのがすごく良い。
2026-10-23
用途: 防災用に
土砂災害・水害が頻発するため,災害時に役立てるため購入しました。しっかりしたつくりで小さく折りたためるので,避難時も持参して使用できると思います。いい買い物をしました。
2026-10-20
用途: 水槽の水入れ替え
もう何年も使っているが、壊れない。当たり前だが折りたためるし場所を取らないので整理しやすい。取っ手の部分もダメにならない。
2026-09-09
用途: 子供の上靴洗う為
製造業
子供2人分の上靴のつけ置きしても十分な大きさで良かった。1つ下のサイズでも良かったようなきがします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 漂白剤の使用は可能ですか。
- 回答:
- 塩素系漂白剤を使用すると本体材質の色落ちやひび割れの原因となりますので、使用しないでください。
酸素系漂白剤を使用する場合は水でよく薄めて使用し、長時間の漬け置き等はしないでください。
使用後は良く洗い布等で水分を拭き取って保管してください。
3人が参考にしています
2023-04-20
- 質問:
- 酸性洗剤の耐性と、アルカリ性洗剤の耐性はありますか。
- 回答:
- 耐性は弱い為ご使用はお控えください。
2023-04-20
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2人が参考にしています
2023-01-13
- 質問:
- 耐熱温度はどのくらいですか?
熱湯を入れてもいいですか?
- 回答:
- こちらの商品は耐熱ではなく、ご使用温度のデータがございません。
熱湯のご使用はお控えください。
- 対象商品:
- 09514953
2020-12-16

































