レクタンギュラーディッシュ

レクタンギュラーディッシュ - STAUB(ストウブ)レクタンギュラーディッシュ - STAUB(ストウブ)

製法:金属を一切含まない土で作られており、表面にエマイユ加工が施され、さらに高温(約1000℃)で焼入れ作業をしています。傷に強いセラミックウェアです。
耐熱性:汚れが落ちやすく、食器洗い乾燥機にも対応しているのでお手入れが簡単です。

用途オーブンやレンジ、冷凍、冷蔵に使えるストウブの鋳物製品とマッチするセラミックウェア。オーブンやレンジ、冷凍、冷蔵での調理や器としてお使いいただけます。サイズ(cm)20適合オーブン・電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用可質量(g)900容量(L)1.1表面処理セラミック(エマイユ加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×16.6×5.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0822108940511-865アイボリー
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
0822111640511-866アンティークグレー
4,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
0822123840511-867コッパー
4,300
取扱い終了
返品不可
0822126540511-868ターコイズ
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする