ツイン料理バサミ

ツイン料理バサミ - ZWILLING(HENCKELS)
(2件のレビュー)

世界初の料理バサミはツヴィリングより生まれました。伝統の技・考え抜かれた形状は今も変わりません。材料の鋼材選びから製造までを一貫生産し、優れた品質が特長です。

用途ドイツのIFデザイン賞、日本のグッドデサイン賞を受賞し、世界屈指のデザイン性と機能性に優れたロングヒット商品。仕様食器洗浄乾燥機使用可材質刃:特殊ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:グラスファイバー強化ライナイト樹脂質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0822176443964-200レッド
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
0822181643967-200ブラック
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 万能なハサミなので多用途に使えます

モノタロウさんの売りっぱなしではない企業の姿勢が素晴らしいと思いました。
今回商品説明と相違があったのですがきちんと対応くださいました。
既に正しい商品説明に修正もされているので安心して購入できると思います。
ヘンケルの商品は色々なバリエーションがあり
それをたくさん揃えてくれているモノタロウさんの品数の多さに驚きます。
包丁、ハサミ、よく切れるし切れ味が衰えないのがリピートの理由です。
今後も購入させて頂きます。

2025-09-26
用途: ドイツ製ではありません

先の方のレビューで「ドイツ製」としっかり書かれていたので
信じて購入しましたがドイツ製ではありませんでした。
中国製でした。
ヘンケルの料理ハサミを数本持っていますがドイツ製はやはり
他に比べてよく切れますし数年使っても切れ味が変わりません。
中国製ならこんな高いものを買わなくてよかったと後悔。
返品不可ですし
誤ったレビューの修正もないので商品の情報が少ないと感じました。
ドイツ製にこだわらなければ他のヘンケルのデザインを選択できましたので
製造国にこだわられる方はお気を付けください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする