曜日別特売

ボナ・琺瑯ティー&コーヒーキャニスター

ボナ・琺瑯ティー&コーヒーキャニスター - HARIO

フタは天然木で、琺瑯と天然木との組み合わせによるナチュラルな雰囲気をお愉しみいただけます。

用途琺瑯製のキャニスター。茶葉やコーヒー粉の保存に便利です。仕様食器洗浄乾燥機使用可材質本体:琺瑯鋼鈑、フタ:天然木(アカシア)、パッキン:シリコーンゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
直径×高さ(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08223277BCN-100-W100g30010.2×7.20.4(茶葉・コーヒー粉:100g)
2,200
取扱い終了
返品不可
08223304BCN-200-W200g40010.2×14.30.8(茶葉・コーヒー粉:200g)
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする