HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの マグカップ・グラス・コップ
ボナ・琺瑯ティー&コーヒーキャニスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08223277
品番
BCN-100-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フタは天然木で、琺瑯と天然木との組み合わせによるナチュラルな雰囲気をお愉しみいただけます。
用途
琺瑯製のキャニスター。茶葉やコーヒー粉の保存に便利です。
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
材質
本体:琺瑯鋼鈑、フタ:天然木(アカシア)、パッキン:シリコーンゴム
サイズ
100g
質量(g)
300
直径×高さ(cm)
10.2×7.2
満水容量(L)
0.4(茶葉・コーヒー粉:100g)